エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
高品質 温・湿度計 スーパーEX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88811764
品番
EX2738
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
温度:0〜+40℃(1目盛1℃)湿度:20〜80%(1目盛2%)
材質
PS樹脂
質量(kg)
0.34
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
230×27
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0625-0301
TKG品番(2017)
6-0556-0201