シチズン 温湿度計

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811834 品番TM42
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
温度測定範囲(℃)-20〜40 湿度測定範囲(%)5〜90 質量(kg)0.18 直径(Φmm)150 TKG品番(2017)6-0556-1002 トラスコ品番835-4821 材質プラスチック枠(PS) 質量(g)180 1目盛温度2℃/湿度5% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×33×150 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ TKG品番9-0625-1102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
独身寮 食堂
出光興産株式会社 様 (製造業)

温湿度計付きのデジタル電波時計に比べれば少し高いと思います。精度が良いと思って購入しましたがこれがデジタルであればさらに良い。メーカーがシチズンなので高いのでしょうか?

対象商品:
88811825
2019-07-26
用途:
工場内の湿度管理
株式会社尾崎鏡工業所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

数字が大きいので見やすい
値段も手ごろで、大きさもちょうど良い

1人が参考にしています
対象商品:
88811807
2019-06-07
用途:
工場内品質管理用

大きさもちょうどよく、色も見やすい。
誤差も今の所問題なし。
機会ごとに3台購入しました。

対象商品:
88811825
2017-10-13
用途:
中央監視室の作業環境の温湿度確認
サービス業

シンプルで指示値が目視確認出来るのでとても良い。
メーカー品であるので計測機器として安心できる。
2台目です、湿度計としては5年の使用は問題なしです。

2人が参考にしています
対象商品:
88811825
2018-01-05
用途:
干物の乾燥室の温湿度管理
株式会社モリタン 様

とても見やすく確認しやすいです。表示の誤差も問題ないレベルです。

対象商品:
88811807
2017-07-05
用途:
事務所の室温と湿度を測るため
運輸・通信業

当社の白い壁にブルーの色がとても合います。さわやかな感じになります。

2人が参考にしています
対象商品:
88811807
2017-07-20
用途:
工場内の室温・湿度管理

とても見やすくある程度正確で満足しています。
複数購入を検討しています。

対象商品:
88811807
2023-06-13
用途:
室内環境の確認に使用
中部アグリ株式会社 様 (農・林・水産業)

気温の表示に関しては誤差なく正確に表示されているが、湿度に関しては
異常値を表示している。湿度が75%〜80%で管理されている室内で使用していますが、
こちらの商品の湿度計は50%で表示される。
±10%位なら誤差の範囲として見れるかもしれませんが、25%のズレはあまりにも
乖離しすぎている。初期不良なのか、輸送時の衝撃による故障なのかわかりませんが、
アナログ式の温湿度計は今後買うのを控えるか直接店舗で購入することにします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする