季節性インフルエンザ感染防止目安温湿度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811852 品番TM2582
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

温度: 0〜36℃(1目盛1℃)湿度:20〜85%(1目盛5%)。季節性インフルエンザの感染リスクを3段階ゾーン表示。一目でわかる指針交点表示

材質PS樹脂 質量(g)約330(箱含む) 電源不要 精度温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温) 温度測定範囲(℃)0〜35 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27 湿度測定範囲(%)20〜70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0625-1601 TKG品番(2017)6-0556-1501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする