元気っ子(吸盤付浮型湯温計)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88811895 品番TG5101
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理

材質PS樹脂 全長(mm)175 温度測定範囲(℃)0〜60 測定対象湯音 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20 設置方式吸盤式 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0626-0601 TKG品番(2017)6-0559-0501 温度計の種類棒状温度計

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88811895
2024-08-20
用途:
保育園のプールで使用
教育・研究機関

お湯だけではなく、水温も計れるのがよいです。浮くので迷子にもならず。

対象商品:
88811895
2020-11-29
用途:
お風呂
その他業種

バスタブに吸盤で貼り付けてます。
上部に吸盤があるので、振り子のように動きますので、斜め上方からの目視で分かりづらい時は温度計を横にして確認出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする