エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
マグネットサーモ・ミニ (タテ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88811956
品番
TG2516
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.026
1目盛(℃)
2
温度測定範囲(℃)
-20〜50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
136×26×7
設置方式
マグネット、両面テープ
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0626-0801
TKG品番(2017)
6-0559-0701