曜日別特売
OFM1007 シャロットスライサー 60Hz 小野食品機械 88815797

シャロットスライサー 60Hz

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個TKG品番(2017)6-0592-0202注文コード88815797品番OFM1007
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー

タイプ1.7mm刃付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260質量(kg)17周波数(Hz)60Hz材質外装:プラスチックTKG品番(2017)6-0592-0202TKG品番9-0670-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする