電動ツマかつら

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88816296 品番HNK25
参考基準価格(税別)¥92,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。

材質樹脂 SUS アルミ 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×339×237 TKG品番9-0675-0201 TKG品番(2017)6-0597-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88816296
2025-05-15
用途:
刺身つま造り
居酒屋ますかっと 様 (飲食業)

前も同じメーカーでした、少し小型化になりました、音が静かになってます。以前のが頑固にできてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする