無菌植物油 アルタンベルーブプラス (潤滑油)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(380mL) 注文コード88817224 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

食品機械や包装機械の内部に使用できる安全な無菌潤滑油として開発された純植物油です。

材質食用植物油脂 質量(kg)0.395 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0680-0701 TKG品番(2017)6-0602-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88817224
2016-06-25
用途:
コンベアー上に噴霧
株式会社武田製玉部 様

コンベアー上に散布しています。食品容器が滑りやすくするために噴霧しています。他社の同等製品いくつか試しましたが効果が長いとわかり使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする