BK220 ボニー 電動式NEWキッチンミンサー ボニー 88817346

ボニー 電動式NEWキッチンミンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88817346品番BK220
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

新鮮素材でヘルシーメニューを!
トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり!
肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。
マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。
塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。

仕様3.2mmプレート付押し棒付き材質本体:アルミ ロール:樹脂径(Φmm)プレート/65、ロート/45電源単相100V 400W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310処理能力(肉・魚)20~30kg/20分TKG品番9-0683-0101TKG品番(2017)6-0604-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする