曜日別特売
5 ボニー ミートチョッパー ボニー 88817644

ボニー ミートチョッパー

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
TKG品番9-0684-0101
内容量1個注文コード88817644品番5
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。
健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。
レストランなど業務用にもお使いいただけます。
プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。
また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。

材質FC鋳物 錫メッキ仕上質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×270付属品3.2mmプレート付、肉押棒付処理能力12kg/h仕様プレート径:53、ロート径:80×80TKG品番9-0684-0101TKG品番(2017)6-0605-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88817644
2022-02-04
用途: 大豆 味噌つくり
製造業

性能は 非常に良い  ただ 入れ口が小さいので 自分でじょうごのようなものを
作り 使用した

対象商品 : 88817644
2017-02-15
用途: 味噌作りの豆ひきに使いました。

今までスイス製の電動タイプで作業していましたが、定格運転では長時間動かせませんでした。そこで手動タイプをと導入しました。さすが専門メーカーの日本製、性能に不満なく効率よく作業が進みました。万一壊れても補修部品が充実している事。安心感があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする