雅うるし工芸
雅うるし工芸の キッチン・調理用品
雅うるし工芸の 保存容器・調味料入れ
雅うるし工芸の おひつ/わっぱ
のせ蓋おひつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88819412
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ
7合用
材質
サワラ材
質量(kg)
0.82
直径×高さ(mm)
240×195
呼び寸法(cm)
24
TKG品番
9-0700-1203
TKG品番(2017)
6-0617-1203