雅うるし工芸
雅うるし工芸の キッチン・調理用品
雅うるし工芸の 保存容器・調味料入れ
雅うるし工芸の おひつ/わっぱ
のせ蓋おひつ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88819421
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ
1升用
材質
サワラ材
質量(kg)
1.2
直径×高さ(mm)
270×210
呼び寸法(cm)
27
TKG品番
9-0700-1204
TKG品番(2017)
6-0617-1204