雅うるし工芸
雅うるし工芸の キッチン・調理用品
雅うるし工芸の 保存容器・調味料入れ
雅うるし工芸の おひつ/わっぱ
のせ蓋おひつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88819446
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ
2升用
材質
サワラ材
質量(kg)
1.85
直径×高さ(mm)
330×255
呼び寸法(cm)
33
TKG品番
9-0700-1206
TKG品番(2017)
6-0617-1206