雅うるし工芸
雅うるし工芸の キッチン・調理用品
雅うるし工芸の 保存容器・調味料入れ
雅うるし工芸の おひつ/わっぱ
のせ蓋おひつ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88819455
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サイズ
3升用
材質
サワラ材
質量(kg)
2.2
直径×高さ(mm)
360×276
呼び寸法(cm)
36
TKG品番
9-0700-1207
TKG品番(2017)
6-0617-1207