曜日別特売
DEJ11SC 鋳物コンロ (常用) 大栄産業 88822377

鋳物コンロ (常用)

(7件のレビュー)
取扱い終了
ガスの種類12・13A
内容量1個注文コード88822377品番DEJ11SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
材質鋳物ガスの種類12・13Aバーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)ガス消費量(kg/h)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88822377DEJ11SC24397467DEJ-10SCDEJ11SC 鋳物コンロ (常用) 大栄産業 24397467鋳物コンロ (常用)大栄産業1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24397467
2025-04-01
用途: 通常の調理。卵を湯がく、カスタードクリームを作る等
マエダベーカリーサービス業

火力も十分でした。元々商品を見ないで購入する事には抵抗があるのですが、色々購入してみて今のところ問題がないので注文した。配達してもらえる事が非常に助かる。届くのも早かった。

2が参考にしています
対象商品 : 24397467
2021-09-24
用途: 調理器具
有限会社おおきに屋飲食業

一連の小さめな鋳物コンロを探していたのでピッタリな商品でした、ありがとうございます。

対象商品 : 24397458
2020-06-20
用途: キャンプ
ササキ工業

兎に角火力が弱い。カセットコンロの方が火力が大きい。普段使いも使えない。
このような商品を扱っていること自体が問題と思う。非常に残念な商品です。

8が参考にしています
対象商品 : 24397458
2020-09-16
用途: 刃物の焼き入れ
リフォーム研究室U

以前購入商品より価格と商品価値のバランス良いと思います。

対象商品 : 24397467
2018-11-28
用途: 調理
有限会社 良庵飲食業

1.コンロの構造がシンプルなので清潔に保てる
2.空気調整がしやすい

対象商品 : 24397467
2017-06-16
用途: 調理作業時
マタリ飲食業

バーナーの五徳の高さより下枠の高さが高い方が、鍋によっては安定するのでは。

対象商品 : 24397467
2017-03-14
用途: 家庭調理
運輸・通信業

30年ほど以前に使用していた経験がありますが、多くのガス台が多機能化、便利化した現で、敢えて完全手動、安全機能ゼロ、トラブルが起きたら自己責任タイプの本コンロを選択した次第。今後どう活躍させるか、不便さが楽しみです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする