マルデ
ハイカロリーコンロ 一重型 P無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ガスの種類
LPガス
LPガス
13A
ガス消費量(kW)
2.3
2.3
2.8
3.48
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88822526
品番
MDX108
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
355
タイプ
パイロット無
ガスの種類
LPガス
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
直径×高さ(mm)
Φ228×110
適合最大径(Φmm)
(鍋)200
ガス消費量(kW)
2.3
TKG品番
9-0722-0801
TKG品番(2017)
6-0640-0801
注意
※バーナーと下枠のセット販売のみになります。