マルデ
ハイカロリーコンロ 一重型 P無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ガスの種類
LPガス
LPガス
13A
ガス消費量(kW)
3.48
2.3
2.8
3.48
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88822562
品番
MDX148
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
400
タイプ
パイロット無
ガスの種類
LPガス
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
直径×高さ(mm)
Φ266×134
適合最大径(Φmm)
(鍋)240
ガス消費量(kW)
3.48
TKG品番
9-0722-0901
TKG品番(2017)
6-0640-0901
注意
※バーナーと下枠のセット販売のみになります。