都市ガス用ソフトコード カットホース

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88822781 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内面ゴム層は耐ガス性にすぐれ、ガス吸収の少ない高品質合成ゴムを採用。
中間ゴム層は高強度の合成ゴムを使用。
外層は耐熱性にすぐれた合成樹脂を使用。又透明樹脂コーティングによって家庭用洗剤・食用油・食酢などへの耐食性を強化。
表面の汚れも簡単に拭き取ることができます。
カラーは、あらゆる用途やインテリアにも対応するパステルベージュを採用。

タイプ2mバンド付(13mm) TKG品番9-0723-0601 ホース内径(Φmm)13 仕様ホースバンド付 材質合成ゴム ホース長さ(m)2 TKG品番(2017)6-0641-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88822781
2023-11-22
用途:
厨房にて交換
教育・研究機関

既存のホースが熱で溶けてしまったので交換しました。特に問題ありません。

対象商品:
88822781
2023-09-11
用途:
コンロに使用するため

注文ページで長さを変更したら太さも変わってしまうのはとても分かりにくい。
違う商品になってしまうのにスクロールしないと表示されない小さいところに書いてあるのは紛らわしいので、ページの上の方に太さを表示してほしい。
返品対応になり、送料が無駄にかかってしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
88822772
2020-11-03
用途:
ガス機器(コンロ・炊飯器)の接続

安定の品質+注意書き説明文の添付は流石ダンロップ。必要時にはリピート予定。

対象商品:
88822772
2017-08-27
用途:
鈑金で広範囲をガスで熱するとき
有限会社今光自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホース自体がやわらかいので取り廻しが楽でした。もう少し長い単位での商品にしてもらいたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする