TKG
真鍮チャンネルブラシ (曲)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88822964
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
毛:真鍮
全長(mm)
230
タイプ
曲
毛丈(mm)
20
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ長(mm)
70
TKG品番
9-0723-0801
TKG品番(2017)
6-0641-2001