M1040 ステンレスシート ニトムズ 88823201

 

M1040 ステンレスシート ニトムズ 88823201
M1040 ステンレスシート ニトムズ 88823201

ステンレスシート

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード88823201品番M1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。

サイズワイド寸法(縦×横)(mm)500×900材質ステンレス・アクリル系粘着剤TKG品番(2017)6-0642-1103TKG品番9-0723-1803テープ厚さ(mm)0.13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88823201
2024-10-21
用途: キッチン吊り戸棚のリペア
卸売・小売業

食器洗い機の蒸気で吊り戸棚の下がベチョベチョになって困っていました。
防水性のシートを探していてこの商品を見つけ購入しました。
カッターナイフで切ろうとしましたが、薄くてもさすがステンレス、カッターの刃がこぼれて切れません。
あきらめてハサミで切りました。
糊が強力で貼り直しがしづらいので、2人で位置を合わせながら貼った方が良いと思います。
ピッタリ測ってギリギリで貼るとステンレス板の端が鋭いため触ると怪我をするかも。
1mmくらい小さめでカットした方が良いと思います。

対象商品 : 88823201
2023-02-27
用途: キッチンの底板のサビ除去後に貼ってます。
株式会社内野住宅センター不動産業

カットがやや大変なだけで、施工は簡単、見栄えも良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 88823201
2015-11-02
用途: コンロ廻りの油はね防止

仕上がりは、ほぼ満足できるように出来上がりましたが、シール状になってますので、やり直しは効かないと思いますので、腕次第になると思います。かなり薄板なので下地が悪いと苦労すると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする