曜日別特売
- IHマット 東洋アルミエコープロダクツ 88823235

IHマット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)25
内容量1個注文コード88823235品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取れるので、 お手入れ簡単。

ブラック/グレー材質ガラス繊維寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)275×253×5呼び寸法(cm)25TKG品番9-0727-0702TKG品番(2017)6-0644-1002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88823235
2023-08-28
用途: コンロの汚れをカバー

リピート使用、色々製品が有る中でこの製品が一番利用価値がある値段的耐久性共に良いですね

1が参考にしています
対象商品 : 88823226
2020-01-13
用途: IHクッキングヒーター
その他業種

クッキングヒーターに、マットをひいたら焦げつかないし、熱効率も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする