曜日別特売
OCMT8F オイル・カットダウン・マシン ゆきり名人 オーシーエム 88824084

オイル・カットダウン・マシン ゆきり名人

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88824084品番OCMT8F
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

揚げ物の余分な油を減らしカロリーダウン!!320×260×H230mm電源:単相100V 50/60Hz消費電力:100W 定格時間:2分コード長さ:1.5m質量:2.6kg付属品:回転カゴ、回転カゴ仕切り、スイッチ汚れ防止カバー。別売りで油を吸着し、お手入れを軽減する「お手入れ簡単紙」<DOI05>があります。油切り名人でペットボトルのキャップ約2杯分をカット! 海老フライ4本から11gの油が取れました。 油11gはカロリーにすると101.2kcalになります。

材質ABS・PP樹脂質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×230TKG品番9-0743-0601TKG品番(2017)6-0659-1501
注意
※油1g=9.2kcalで算出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする