曜日別特売
9921192 UK18-8片手ハンドルパンチング油こし UK(三宝) 88824154

UK18-8片手ハンドルパンチング油こし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)19
内容量1個注文コード88824154品番9921192
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

パンチング穴径:1.1

適合サイズSパンチ径(Φmm)1.1直径×高さ(mm)200×60呼び寸法(cm)19TKG品番9-0742-0601TKG品番(2017)6-0660-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする