UK(三宝)
UK18-8片手ハンドルパンチング油こし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
23
19
21.5
23
26.5
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88824172
品番
9921232
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.1
適合サイズ
M
パンチ径(Φmm)
1.1
直径×高さ(mm)
245×70
呼び寸法(cm)
23
TKG品番
9-0742-0603
TKG品番(2017)
6-0660-0603