UK(三宝)
UK18-8片手ハンドルパンチング油こし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
30
19
21.5
23
26.5
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88824197
品番
9921302
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.1
適合サイズ
L
パンチ径(Φmm)
1.1
直径×高さ(mm)
305×80
呼び寸法(cm)
30
TKG品番
9-0742-0605
TKG品番(2017)
6-0660-0605