9921193 UK18-8両手ハンドルパンチング油こし UK(三宝) 88824206

UK18-8両手ハンドルパンチング油こし

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)19
内容量1個注文コード88824206品番9921193
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

パンチング穴径:1.1

適合サイズSパンチ径(Φmm)1.1直径×高さ(mm)200×60呼び寸法(cm)19TKG品番9-0742-0701TKG品番(2017)6-0660-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88824215
2021-08-23
用途: 自家用

注文から出荷まで5日間の空白が。
いまどきいくらなんでも遅すぎると不満です。
意識の改善をして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする