UK(三宝)
UK18-8両手ハンドルパンチング油こし
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
30
19
21.5
23
26.5
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88824242
品番
9921303
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.1
適合サイズ
L
パンチ径(Φmm)
1.1
直径×高さ(mm)
305×80
呼び寸法(cm)
30
TKG品番
9-0742-0705
TKG品番(2017)
6-0660-0705