UK(三宝)
UK18-8両手ハンドルパンチング段付油こし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
18
18
22
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88824285
品番
9920163
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.1
適合サイズ
S
パンチ径(Φmm)
1.1
直径×高さ(mm)
215×60
呼び寸法(cm)
18
TKG品番
9-0742-0901
TKG品番(2017)
6-0660-0901