UK(三宝)
UK18-8両手ハンドルパンチング段付油こし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
22
18
22
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88824294
品番
9920203
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.1
適合サイズ
M
パンチ径(Φmm)
1.1
直径×高さ(mm)
255×75
呼び寸法(cm)
22
TKG品番
9-0742-0902
TKG品番(2017)
6-0660-0902