ミル フライパウダー 箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88824391 品番L103
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

投入目安:1Lに対し約9cc。計量カップ付フライ油をリフレッシュ!フライパウダーの特長。揚げ物の品質が向上 フライ油の劣化成分をフライパウダーが吸着するため、 揚げ物への油の浸透が減り、揚げ物がカラリと揚がります。 また、揚げ物の中まで火通しが良く、品質のバラツキが 少なくなります。ランニングコストの大幅節減 フライ油の劣化成分を除去することで油の劣化が遅れ、 油を廃棄する時期が大幅に伸びます。使い方はいたって簡単! 油使用時間約6〜8時間毎に油量に合ったサイズのパウダーを 一袋分又は適量、約170℃前後に設定した油槽に入れ、 均一になるように攪拌するだけ。ミルオイルフィルター<AOI03>と併用すればより効果的です。

材質粉末 容量(L)11.25 TKG品番9-0745-1001 TKG品番(2017)6-0661-1101
注意
※使用頻度により時間目安は変わります。揚げ物の色が濃く なったり、油分がべたついてきた時が投入時期です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする