- 天ぷら油処理剤 油コックさん UYEKI 88824452 - 天ぷら油処理剤 油コックさん UYEKI 88824452

天ぷら油処理剤 油コックさん

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 88824452 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

使用済み油が洗剤に!混ぜ終わった黄白色のエマルジョン液は油と異なり、水により任意の倍率で簡単に薄めることができます。また、生分解性は石鹸に近く優れて います。
油脂、機械油などの落ちにくい汚れを除去する力を持っていますので、適当に薄めたり、クレンザーを加え床、フライパン、換気扇、油汚れの醜い器具等の粗洗浄にご使用できます。
水で数倍に薄め、土と混ぜて数週間放置しますと堆肥としてもご利用できます。適量の「油コックさん」を入れてかき混ぜる。油汚れもきれいに落ちます。

TKG品番(2017)6-0662-0601 液性中性 使用の目安1Lに対し30ml 用途食用油処理及び洗浄剤 材質界面活性剤 TKG品番9-0746-0601

商品説明動画

油コックさん 使用方法動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-11
用途:
天ぷら油の処理
そば処寿庵 様 (飲食業)

手軽に油の処理が出来て大変満足しています あともっと注ぎやすくすると良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
88824452
2017-05-08
用途:
油処理
サービス業

手軽に処理できて、使いやすかったです。次回も頼む予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする