オリエンテック
オリエンテックの ガス トーチ/バーナー
オリエンテックの バーナー
オリエンテックの ガストーチ・トーチバーナー
パワーターボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88826001
品番
HD-X
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
作業環境に最適な炎が簡単に操作できる微調節ニードル採用。
銅管ロウ付作業に最適。
ジェットスクリュー式の強力バーナー。
風に強くタテ、ヨコ逆さ、どんな角度でも使用OK。
火炎温度(℃)
1800
燃焼時間(分)
約70
材質
本体:亜鉛ダイカスト、真鍮
質量(g)
620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180.5×90×230
点火方式
電子着火
適合ボンベ
トーチメイト190ガス
TKG品番
9-0775-0401
TKG品番(2017)
6-0687-0301