ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88826096 品番KB4512
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h

火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1200 ホース長さ(m)2 TKG品番9-0776-1601 TKG品番(2017)6-0688-1101
注意
※プロパンガス仕様のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88826096
2023-02-28
用途:
草焼きバーナーとして
運輸・通信業

LPガスボンベを背負い草焼きバーナーとして、使います。ホースも2mと
短くバーナーヘッドも最適なサイズで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする