曜日別特売
- SA業務用焼物網・タフロス ダブル取手 TKG 88826236

SA業務用焼物網・タフロス ダブル取手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
内容量1個注文コード88826236品番-
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。

サイズ(号)45柄長さ(mm)165線径(Φmm)2.5仕様クリンプ13mm目形状寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400TKG品番9-0777-0501TKG品番(2017)6-0689-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする