- 竹製丸串 松尾物産 88827697

竹製丸串

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 全長(mm)120 注文コード88827697 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る
材質 全長(mm)120 容量(kg)1 外径(Φmm)2.5 入数約1900本 TKG品番9-0780-0101 TKG品番(2017)6-0692-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88827742
2024-06-19
用途:
竹細工に使用
相沢工房 様 (製造業)

丁度欲しい太さだったので作業性が良く助かりました。

対象商品:
88827742
2019-10-01
用途:
トマト苗の支柱
農・林・水産業

小さい苗の支柱かわりに試みたのですが、しっかりした竹串でよかったです。長さも丁度よく細いので扱いやすく根の傷みも少なかったと思います。
価格がもう少し安ければと思いました。

対象商品:
88827724
2020-04-14
用途:
苗の支え
農・林・水産業

丁度良い、長さ、太さ、値段、これぐらいなら良いかな

対象商品:
88827715
2016-11-14
用途:
製品検査時

小さな製品を選り分けるために使っています。100円ショップでの100本入りよりも低コストで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする