曜日別特売
- 竹製丸串 松尾物産 88827715

- 竹製丸串 松尾物産 88827715
- 竹製丸串 松尾物産 88827715

竹製丸串

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1箱(1kg)注文コード88827715品番-
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質全長(mm)150容量(kg)1外径(Φmm)2.5入数約1400本TKG品番9-0780-0103TKG品番(2017)6-0692-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88827742
2024-06-19
用途: 竹細工に使用
相沢工房製造業

丁度欲しい太さだったので作業性が良く助かりました。

対象商品 : 88827742
2019-10-01
用途: トマト苗の支柱
農・林・水産業

小さい苗の支柱かわりに試みたのですが、しっかりした竹串でよかったです。長さも丁度よく細いので扱いやすく根の傷みも少なかったと思います。
価格がもう少し安ければと思いました。

対象商品 : 88827724
2020-04-14
用途: 苗の支え
農・林・水産業

丁度良い、長さ、太さ、値段、これぐらいなら良いかな

対象商品 : 88827715
2016-11-14
用途: 製品検査時

小さな製品を選り分けるために使っています。100円ショップでの100本入りよりも低コストで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする