竹製 角串ロング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 88827934 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
幅W×全長(mm)5×300 入数100本 TKG品番9-0780-1001 TKG品番(2017)6-0692-0701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
蒸セイロの角の固定に使用しています

1回の製造数が結構多いため大変重宝しています。
太さも種類が多いので助かります

対象商品:
88827925
2023-08-17
用途:
BBQ用
サービス業

いままでの業者の手配がつかず、こちらで取り扱っていることを知り即、発注させていただきました。短納期なのが良いです。

対象商品:
88827943
2020-08-21
用途:
現場での目印として使用しています。
サービス業

長さもあって、刺しやすく、耐久性もありそうなので、再利用できそうです。

対象商品:
88827943
2018-10-28
用途:
鮎の白焼き
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより、串が太すぎました。もう少し細いと、理想的でした。

対象商品:
88827934
2018-03-18
用途:
イベントにて移動販売
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

イベントにてイカ焼きなどで使用しています。使いやすいサイズです。また注文させていただきます

2人が参考にしています
対象商品:
88827943
2017-09-27
用途:
炭火やまめ塩焼き
サービス業

問題なく使用できました 40cmあったのでヤマメが小さく見えるほどでしたね 35cmくらいで充分かも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする