曜日別特売
- 竹製角串 松尾物産 88828013

竹製角串

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード88828013品番-
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質質量(g)50全長(cm)40TKG品番9-0780-1601TKG品番(2017)6-0692-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 串柿用に

久々に串柿を作ろうと思ったのですが、さて竹串をどうするかと考えた時
モノタロウに売っていないか検索してみたら出てきたので大助かり!
早速、柿を串に刺してみたが五個は無理でした。あと5㎝長ければよかったかな。でも、自分で竹串をつくるとなると大変なのでよかったです。

対象商品 : 88828013
2019-06-29
用途: キャンプファイヤーでマシュマロ焼き

タイトルの通り、あまり一般的ではない使い方で恐縮です。ホームセンター等で探しても見つからなかったこの長さのおかげで、安全に楽しむことができて本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする