TKG
厚口 ヤンルックハケ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
90
30
45
60
75
90
105
120
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ヤンルック刷毛ナイロン刷毛よりも厚みをだすことにより含みの悪さをカバーしたものです。製菓製パンに使用されます。
呼び寸法(mm)
90
材質
桧 PBT
全長(mm)
236
質量(g)
49
毛丈(mm)
43
TKG品番
9-0781-0705
TKG品番(2017)
6-0693-0705