商品レビューを投稿する内容量1個注文コード88830016品番SS200
シンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも 即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。)。本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく 安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった 汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。 又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション)。特大ブラシ…ブラシ長200mm(大型グラス類FBM-110のみ対応)。大ブラシ……ブラシ長190mm(特大と小ブラシを補うブラシ)。中ブラシ……ブラシ長170mm(中・大ジョッキ、茶わん類)。小ブラシ……ブラシ長150mm(ポピュラーグラス、コーヒーカップ、湯のみ類)。小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。 (50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)