18-8スポンジ入れ (メッシュタイプ・着脱式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88830332 品番-
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サッと外してサッと洗える簡単着脱タイプ。

材質網:18-8ステンレス、枠:18-0ステンレス、引掛け金具:抗菌ステンレス、吸盤:塩化ビニール 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×95×60 TKG品番9-0790-0701 TKG品番(2017)6-0707-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする