TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水切り・たわし受け・ラック
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の スポンジ・たわし入れ
トンボ タワシラック W型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88830384
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×65
仕様
吸盤式、抗菌加工
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0790-1001
TKG品番(2017)
6-0707-0901