SA18-8 2段式ウォーターコランダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88830996 品番 -
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質18-8ステンレス 幅(mm)285 段数2段 高さ(mm)320 奥行(mm)430 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×430×320 TKG品番9-0795-0102 TKG品番(2017)6-0710-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする