曜日別特売
- 皿立て水切りかご タテ型 No.1 (箸立て付) サンコープラスチック 88831102

 

- 皿立て水切りかご タテ型 No.1 (箸立て付) サンコープラスチック 88831102
- 皿立て水切りかご タテ型 No.1 (箸立て付) サンコープラスチック 88831102

皿立て水切りかご タテ型 No.1 (箸立て付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
奥行(mm)326
高さ(mm)182
内容量1個注文コード88831102品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質:ポリプロピレン食器から流れ落ちた水は直接シンクへ流れるので水を捨てる手間がいりません。箸立て・水受け皿の取り外しが可能です。

材質PP幅(mm)450高さ(mm)182奥行(mm)326寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×326×182TKG品番9-0796-0601TKG品番(2017)6-0710-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88831111
2023-06-07
用途: 毎回の洗い物時に
その他業種

探していました。タテ型はホームセンターにありますが、ヨコ型はありません。シンクに邪魔にならず、高さもいいですねえ、使いやすいです。いつまでも、お取り扱いをお願いします。

対象商品 : 88831127
2018-02-12
用途: 台所の流し台に置いてます。
卸売・小売業

寸法は買う前に選んだので、ピッタリ。買ってみてわかったことは、お皿などを立てかける部分の高さがちょうど良く、また、間仕切りの感覚も良く、使い勝手が良い。もちろん、水の落ちる底面の角度がしっかり付いているので水切れも早く良好。箸立てが付いているのも良いんですが、内側にかける方式だと、お皿を入れる面積が減ってしまうので、外側にかけています。ただ、外側にかけると傾きが大きくなってしまうので、ここが改善されたら、100点だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88831111
2017-01-30
用途: 台所にて通常使用
製造業

サイズもぴったりで、箸たてはスプーンなどたてられるのでとても便利です、下へ落ちた水も素早く流れ出るので清潔で購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする