TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの キッチンラック・キッチン小物収納
TKGの キッチンツールフック
SAアルミ ウォール型ポットラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88831741
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
連数
4
全長(mm)
800
サイズ
中
フック
シングル4ヶ
TKG品番
9-0809-0802
材質
アルミ
TKG品番(2017)
6-0721-0902