SA18-8ワイヤーハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88831784 品番-
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

キッチン周りを、使う用途に合わせて自由にコーディネイト!機能性を重視したあなただけのキッチンに。各種フック、小物入れ等、好みに応じて取り付けられ アイディア次第でいろいろな用途に使用できます。機能的で清潔感が漂うキッチン作りに欠かせません。

質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000 線径(Φmm)5 TKG品番9-0810-0101 TKG品番(2017)6-0722-0101
注意
※高さピッチ65mmの為、引掛け下部より65mm以下のフック類は 使用できません。 (縦に線材が入っている個所は使用できる場合もあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする