PJ4522 インテリアメッシュ 光 88831872 PJ4522 インテリアメッシュ 光 88831872

インテリアメッシュ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88831872 品番 PJ4522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm

材質スチール製 TKG品番(2017)6-0722-0402 TKG品番9-0810-0402 質量(g)682 高さ(mm)450 奥行(mm)8 幅(mm)450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88831906
2022-12-23
用途:
サービス業

強度は充分でした。デスクの下の吊り棚に利用させてもらいました。

対象商品:
88831906
2020-10-31
用途:
物置の壁面収納
製造業

物置の壁面収納として使用しています。メッシュ用のフックや棚板を仕えて便利に収納できました。

対象商品:
88831906
2018-11-11
用途:
棚の製作
教育・研究機関

配線や配管を3次元で組み立てるときの棚として使用しています.ボルトクリッパー等で容易に切断できるので,任意の形状に加工できます.周囲の線径が太いので,内部のメッシュのみを切り出して使用する場合もあります.

対象商品:
88831906
2018-07-11
用途:
キッチン周りの整理整頓。
株式会社 太山工事 様 (建設業・工事業)

キッチン周りの整理に購入、いろいろぶら下げても丈夫です。

対象商品:
88831906
2016-02-03
用途:
商品の陳列に使う
電気・ガス・熱供給・水道業

90×180の大きなものがほしかったです。
メッシュはしっかりしていて、非常に使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
88831863
2015-06-23
用途:
商品の陳列
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりした作りです。いっぱい小物吊るしてもゆがまないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする