曜日別特売
PJ9672 インテリアメッシュ 光 88831906

 

PJ9672 インテリアメッシュ 光 88831906
PJ9672 インテリアメッシュ 光 88831906

インテリアメッシュ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)900
幅(mm)600
内容量1個注文コード88831906品番PJ9672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm

材質スチール製TKG品番(2017)6-0722-0405TKG品番9-0810-0405質量(g)1470高さ(mm)900奥行(mm)8幅(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88831906
2022-12-23
用途:
サービス業

強度は充分でした。デスクの下の吊り棚に利用させてもらいました。

対象商品 : 88831906
2020-10-31
用途: 物置の壁面収納
製造業

物置の壁面収納として使用しています。メッシュ用のフックや棚板を仕えて便利に収納できました。

対象商品 : 88831906
2018-11-11
用途: 棚の製作
教育・研究機関

配線や配管を3次元で組み立てるときの棚として使用しています.ボルトクリッパー等で容易に切断できるので,任意の形状に加工できます.周囲の線径が太いので,内部のメッシュのみを切り出して使用する場合もあります.

対象商品 : 88831906
2018-07-11
用途: キッチン周りの整理整頓。
株式会社 太山工事建設業・工事業

キッチン周りの整理に購入、いろいろぶら下げても丈夫です。

対象商品 : 88831906
2016-02-03
用途: 商品の陳列に使う
電気・ガス・熱供給・水道業

90×180の大きなものがほしかったです。
メッシュはしっかりしていて、非常に使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88831863
2015-06-23
用途: 商品の陳列
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りです。いっぱい小物吊るしてもゆがまないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする