光
光の 店舗什器
光の ネット什器
ネット用棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88832003
品番
BW62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
スチール製
幅(mm)
234
高さ(mm)
75
質量(g)
211
奥行(mm)
98
TKG品番
9-0810-1301
TKG品番(2017)
6-0722-1301