BW82 ネット用小物入れ 光 88832037

ネット用小物入れ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)61
内容量1個注文コード88832037品番BW82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質スチール製幅(mm)61サイズ高さ(mm)80質量(g)113奥行(mm)75TKG品番9-0810-1502TKG品番(2017)6-0722-1502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88832037
2021-09-10
用途: 主にペン立て
農・林・水産業

かなり小さめのサイズですが、値段が高いです。用途としては、筆記具やカッター等の紛失防止にメッシュパネルに取り付けました。ホワイト色のものが欲しかったので、他に選択肢はありませんでした。

対象商品 : 88832021
2020-05-30
用途: パンチングボード用

本体裏側のピンを調整しないとパンチングボードには取り付けできない。裏側にドライバーなどが入るスペースがない取り付けは無理。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする